9777423618 Fliesenmeißel SDS-plus 40x260mm

Fliesenmeißel SDS-plus

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:2608690091
Rubix:1089788
EAN:3165140328012
9777423618 SDS-plus Fliesenmeißel 40x260 mm Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge260 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9777423618 Fliesenmeißel SDS-plus 40x260mm


Der PRO Fliesenmeißel SDS plus-5C von Bosch wurde speziell für Profis in der Renovierung entwickelt, die Fliesen schnell und sauber entfernen möchten. Dank seiner speziell für diese Aufgabe konzipierten, langen, schmalen und gebogenen Klinge lassen sich Fliesen einfach ablösen, ohne sie zu beschädigen.

Eigenschaften:
Dieser Meißel eignet sich ideal für das Entfernen von Wand- und Bodenfliesen. Die selbstschärfende Klinge sorgt auch nach vielen Einsätzen für eine gleichbleibend hohe Leistung. Durch die gebogene Form gelangt man mühelos unter die Fliesen und kann sie entfernen, ohne angrenzende Oberflächen unnötig zu beschädigen. Der Meißel ist mit allen SDS-plus-Meißelhämmern kompatibel und damit ein vielseitiges, praxisgerechtes Werkzeug für Profis im Abbruch- und Renovierungsbereich.

Spezifikationen:
Aufnahme: SDS plus
Gesamtlänge: 260 mm
Schneidenbreite: 40 mm
Klinge: gebogen, lang und schmal
Material: selbstschärfender Stahl
Kompatibilität: alle SDS-plus-Meißelhämmer

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu schaffen, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und in vier Geschäftsbereichen aktiv: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, die speziell für die Anforderungen von Industrie- und Bauprofis konzipiert sind. Getreu dem Markenversprechen „Technik fürs Leben“ legt Bosch größten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei jeder Innovation.

Stärken

• Speziell entwickelt, um Fliesen mühelos zu entfernen
• Lange, schmale und gebogene Klinge zum einfachen Unterfahren der Fliesen ohne Bruch
• Selbstschärfend für dauerhaft hohe Leistung
• Zeitersparnis auf der Baustelle durch höhere Abtragsleistung
• Einsetzbar mit allen SDS-plus-Meißelhämmern

Anwendungen

• Entfernen von Boden- und Wandfliesen bei Renovierungsarbeiten im Innenbereich
• Abtragen von Fliesen in Küchen, Bädern, Technikräumen u. v. m.
• Fliesenentfernung als Vorbereitung für eine Neuverlegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht330 g
Verpackungsmaße (L x B x H)359x42x15 mm
Gewicht der Verpackung330 g
Länge260 mm
Breite40 mm
Gewicht330 g
Zolltarifcode82079099
23,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std