8110201635 Akku-Starter Set ProCore+ 18,0V 2x8,0Ah + GAL18V-160 Karton
Akku-Starter
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110201635
Rubix:3398773
Produktdetails : 8110201635 Akku-Starter Set ProCore+ 18,0V 2x8,0Ah + GAL18V-160 Karton
Akku-Starter-Set ProCORE18V+
Tabless Zelltechnologie für bis zu 71 % längere Laufzeit als ein normaler ProCore Akku
Akkus mit Ladestandsanzeige
Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen
Lieferumfang: 2 ProCORE+ Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL18V-160
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 ProCORE+ Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL18V-160
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:1600A0373T
- rubix:3834948
- hersteller:1600A0373T
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
447,30 € exkl. MwSt./ Stück

