Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01783510, 8110400315
Rubix:2451003
Produktdetails : 8110400315 Ersatzakku LiHD 18,0 V 8,0 Ah Metabo
Ersatz-Akku LiHD 18 V
Produkteigenschaften:
• LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
• AIR COOLED-Ladetechnologie
• Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
• Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
• Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
• Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
Ersatzakku 18 V LiHD
LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
„ AIR COOLED“-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


