Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750905 ERSATZAKKU 18,0 V 5,0 AH
Rubix:2454595
Dokumente
Produktdetails : 8110200470 Ersatzakku 18,0 V 5,0 Ah
Ersatzakku GBA 18 V
Akku ist kompatibel mit allen 18,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
Mit Ladestandanzeige
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


