TCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:TCJ25-XL-N
Rubix:15819
Hersteller:0008572620000
EAN:4012802798692
TCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten TCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe95 mm
Länge95 mm
Serietcj..-xl-n
Gesamtbreite Lager46 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Außendurchmesser95 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,22 exkl. MwSt.
/ Stück
47,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen