LCJT 25-XL-N-SML (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LCJT25-XL-N-SML
Rubix:13254
Hersteller:0008577690319
EAN:4012802798210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : LCJT 25-XL-N-SML (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten LCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45,9x124x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 640 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 70 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 124 mm |
| Serie | lcjt..-xl-n |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort