UCFL 205-14-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFL205-14
FAG:UCFL205-14-J7
Rubix:1976370
Hersteller:0812100270000
EAN:4047643251570


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : UCFL 205-14-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 68 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus lamellengraphit-gusseisen; lager aus standard-lagerstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 35,8 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 35,8 mm |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Bauform | zweischrauben-flanschgehäuse (ovale ausführung) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std