Referenzen
SNR:FLE.209.N
Rubix:676593
EAN:3413529570034

Produktdetails : FLE 209N (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 56,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
