Referenzen
SNR:FC210
Rubix:666343
EAN:3413520565039
Produktdetails : FC 210 (SNR) Flanschlagergehäuse rund SNR
Rundes Flanschlagergehäuse mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Länge | 165 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 67,2 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
