UCFC 20927 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flanschlagereinheit UCFC200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC20927
Rubix:677065
EAN:3413520563875




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
Produktdetails : UCFC 20927 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2658 g |
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 160 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,49 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage