Referenzen
SNR:UCFC20824
Rubix:662425
Hersteller:UCFC208-24
EAN:3413520552664




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
Produktdetails : UCFC 20824 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 145 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 2,03 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage