UKFC 206D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Spannhülse NTN
Flanschlagereinheit rund ohne Spannhülse NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKFC206D1
Rubix:683940
EAN:4547359002065

Produktdetails : UKFC 206D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Spannhülse NTN
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ukfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen