SM-UCFC 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:SM-UCFC211D1
Rubix:463186
EAN:4547359186451

Produktdetails : SM-UCFC 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Runde Flanschlagereinheit, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 55,6 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 4200 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen