Referenzen
RHP:SFT1.1/2
Rubix:736251
Hersteller:SFT1.1/2 R
EAN:00747023026678


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 171,4 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : SFT 1.1/2 (RHP) Flanschlagereinheit oval RHP
Flanschlagereinheit oval RHP
SFT1.1/2 - RHP Flanschlagergehäuse aus Gusseisen - 1.1/2 Inch Durchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 171,4 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 54,18 mm |
| Länge | 101,6 mm |
| Serie | sf |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Gewicht | 1,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen