YCJT1 3/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT1 3/16 SGT
Rubix:853667
EAN:0087796266322
YCJT1 3/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,163 mm
Breite29,9 mm
Befestigungsabstand116,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT1 3/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJT1 3/16 SGT: Flanschlagereinheit mit Kugellager und zweilochiger Flanschbefestigung. Mit Schaftschutz-Technologie (SGT) und Shroud Seal.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30,163 mm
Breite29,9 mm
Befestigungsabstand116,7 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieycjt industrial set screw series
Gesamtbreite Lager39,1 mm
Klemme13,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21600 N
Gewicht0,89 kg
Bauformflanschlagereinheit (zwei schrauben) mit schaftschutz-technologie (sgt)
Zolltarifcode84832000
72,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen