YCJT40SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT 40 SGT
Rubix:853653
EAN:0087796266209
YCJT40SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite54,4 mm
Befestigungsabstand143,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT40SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken YCJT 40 SGT Flanschlagergehäuse mit Kugellager für 40-mm-Wellen. Zwei-Schrauben-Flanschmontage, werkseitig vorgefettet und mit Grease Fitting zur Nachschmierung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite54,4 mm
Befestigungsabstand143,7 mm
Werkstoffgusseisen (unbeschichtet)
Serieycjt
Gesamtbreite Lager54,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19572,2 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36253 N
Gewicht1,76 kg
Bauformzweiloch-flanschlagergehäuse (2-bolt, setscrew locking)
Zolltarifcode84832000
94,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen