RFC2 3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RFC 2-3/16
Rubix:852843
EAN:0087796061316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,563 mm |
|---|---|
| Breite | 44,4 mm |
| Befestigungsabstand | 152,4 mm |
Produktdetails : RFC2 3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Flanschlagereinheit RFC2 3/16 mit 2-3/16" Bohrung und piloted round flanged Aufnahmekontur. R-seal/Shroud Seal mit Schmiernippel zur Nachschmierung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55,563 mm |
|---|---|
| Breite | 44,4 mm |
| Befestigungsabstand | 152,4 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rfc industrial piloted-series (concentric collar) |
| Gesamtbreite Lager | 33,3 mm |
| Klemme | 12,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 15,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Gewicht | 4,08 kg |
| Bauform | piloted round flanged |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage