EXF 209-27 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit EXF200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXF20927
Rubix:909813
Hersteller:EXF209-27
EAN:3413520678944




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 42,8 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXF 209-27 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 42,8 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | exf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,35 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage