Referenzen
Igus:FJUM-02-20
Rubix:115152




Produktdetails : FJUM-02-20 Flanschlager drylin R
Flanschlager DRY LIN
Flanschlager DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
