Referenzen
RHP:SF1.1/4
Rubix:2287403
Hersteller:SF1.1/4 R
EAN:00747023028023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 46,41 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : SF 1.1/4 (RHP) Flanschlagereinheit RHP
Flanschlager RHP
SF1.1/4 - RHP Gusseiserne Flansch-Lagereinheit - 1.1/4 Inch Durchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Breite | 46,41 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 136,5 mm |
| Länge | 136,5 mm |
| Serie | sf |
| Gesamtbreite Lager | 111,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Außendurchmesser | 111,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage