ZX0330 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:ZX0330
Rubix:1361130
EAN:4010858584085

Produktdetails : ZX0330 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx33 |
| Außenlänge | 876 mm |
| Innenlänge | 838 mm |
| Richtlänge | 861 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage