CX0660 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CX0660
Rubix:1361306
EAN:4010858978440

Produktdetails : CX0660 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 525 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx66 |
| Außenlänge | 1764 mm |
| Innenlänge | 1676 mm |
| Richtlänge | 1735 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage