BX0580 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0580
Rubix:1361303
EAN:4051817587150

Produktdetails : BX0580 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx58 |
| Außenlänge | 1542 mm |
| Innenlänge | 1473 mm |
| Richtlänge | 1518 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage