BX0650 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0650
Rubix:1361254
EAN:4010858977962

Produktdetails : BX0650 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx65 |
| Außenlänge | 1720 mm |
| Innenlänge | 1651 mm |
| Richtlänge | 1696 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage