BX1060 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX1060
Rubix:1361268
EAN:4010858760748

Produktdetails : BX1060 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 453 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx106 |
| Außenlänge | 2761 mm |
| Innenlänge | 2692 mm |
| Richtlänge | 2737 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage