Referenzen
Bosch:2608690144
Rubix:2769606
EAN:3165140506472

Produktdetails : 2608690144 BOSCH 2608690144
Der SDS-Plus Flachmeißel Bosch 2608690144 ist ein Meißelwerkzeug für Abbruchhämmer, das für das effiziente Aufbrechen von Beton und Mauerwerk ausgelegt ist. Er unterstützt typische Abbrucharbeiten, insbesondere beim Entfernen tragender Bauteile oder bei der Anpassung von Öffnungen.
Eigenschaften:
Der 2608690144 eignet sich für Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk. Er ist mit allen SDS-Plus-kompatiblen Abbruchhämmern kompatibel und erleichtert Abbrucharbeiten wie das Entfernen von Betonböden, Fliesen oder die Nachbearbeitung von Treppen. Die abgeflachte Schneide sorgt für ein gleichmäßiges Abtragen des Materials, während die robuste Ausführung eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung unterstützt. Das Format 250 × 20 mm bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Eindringtiefe und Kontrolle.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm
• Schneidenbreite: 20 mm
• Schaft: SDS+
• Gewicht: 266 g
• Herstellerreferenz: 2 608 690 144
Eigenschaften:
Der 2608690144 eignet sich für Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk. Er ist mit allen SDS-Plus-kompatiblen Abbruchhämmern kompatibel und erleichtert Abbrucharbeiten wie das Entfernen von Betonböden, Fliesen oder die Nachbearbeitung von Treppen. Die abgeflachte Schneide sorgt für ein gleichmäßiges Abtragen des Materials, während die robuste Ausführung eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung unterstützt. Das Format 250 × 20 mm bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Eindringtiefe und Kontrolle.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm
• Schneidenbreite: 20 mm
• Schaft: SDS+
• Gewicht: 266 g
• Herstellerreferenz: 2 608 690 144
Stärken
• Gleichmäßiges Aufbrechen von Beton dank abgeflachter Schneide
• Sichere Kompatibilität mit allen SDS-Plus-Abbruchhämmern
• Hohe Lebensdauer bei wiederholten Abbrucharbeiten
• Sichere Kompatibilität mit allen SDS-Plus-Abbruchhämmern
• Hohe Lebensdauer bei wiederholten Abbrucharbeiten
Anwendungen
Dieser Flachmeißel wird bei Abbrucharbeiten in Beton, beim Entfernen von Böden und Treppen sowie bei der Anpassung von Tür- und Fensterrahmen eingesetzt. Er eignet sich für Baustellen im Bereich der Gebäudesanierung, für den Tief- und Ingenieurbau sowie für Wartungseinsätze mit Mauerwerksbearbeitung. Typische Einsatzbereiche sind Bauhandwerksbetriebe, Unternehmen für Innenumbau und spezialisierte Abbruchteams.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Gewicht | 266 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
