9769960010 Flachmeißel SDS-Plus Premium SLEDGE 250x20mm
Flachmeißel SDS-Plus Premium SLEDGE 250x20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932493609
Rubix:3656631
Hersteller:4932493609
EAN:4058546484804



Produktdetails : 9769960010 Flachmeißel SDS-Plus Premium SLEDGE 250x20mm
SDS-plus-Meißel SLEDGE™
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Ausführung: Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
