2608690125 Flachmeißel mit SDS-Max-Aufnahme 400 x 25 mm 10er-Pack
Flachmeißel SDS-max
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608690125
Rubix:3503082
EAN:3165140462723

Produktdetails : 2608690125 Flachmeißel mit SDS-Max-Aufnahme 400 x 25 mm 10er-Pack
Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 400, Meißelschneide mm: 25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Gewicht | 7580 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
127,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
