9777423613 Flachmeißel SDS-max 25x280mm
Flachmeißel SDS Max-4C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1618600210
Rubix:1036472
EAN:3165140047296



Dokumente
Produktdetails : 9777423613 Flachmeißel SDS-max 25x280mm
Der Bosch PRO SDS max-4C Flachmeißel ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Abbrucharbeiten, entwickelt für Profis im Bauwesen, in der Renovierung und im Tiefbau. Dank seiner robusten Konstruktion und langen Lebensdauer ist dieser Meißel ideal für intensive Einsätze beim Bearbeiten von Beton und Mauerwerk. Die abgeflachte Schneide sorgt für ein effizientes Aufbrechen des Materials und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Arbeitsleistung über die gesamte Nutzungsdauer.
Eigenschaften:
Dieser Flachmeißel ist mit einer speziell entwickelten Schneide ausgestattet, welche die Energieübertragung optimiert und somit die Produktivität bei Abbrucharbeiten maximiert. Er ist mit allen SDS-max-Meißelhämmern kompatibel und bietet damit höchste Flexibilität. Seine flache Form ermöglicht ein präzises und gleichmäßiges Meißeln bei gleichzeitig reduzierter Abnutzung.
Spezifikationen:
• Schneidenbreite: 25 mm
• Schneideform: flach
• Kompatibilität: alle SDS-max-Meißelhämmer
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, dessen Ziel es ist, Produkte zu schaffen, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsfeldern tätig: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und künstliche Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis im Handwerk und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stellt Bosch Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den Mittelpunkt jeder Innovation.
Eigenschaften:
Dieser Flachmeißel ist mit einer speziell entwickelten Schneide ausgestattet, welche die Energieübertragung optimiert und somit die Produktivität bei Abbrucharbeiten maximiert. Er ist mit allen SDS-max-Meißelhämmern kompatibel und bietet damit höchste Flexibilität. Seine flache Form ermöglicht ein präzises und gleichmäßiges Meißeln bei gleichzeitig reduzierter Abnutzung.
Spezifikationen:
• Schneidenbreite: 25 mm
• Schneideform: flach
• Kompatibilität: alle SDS-max-Meißelhämmer
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, dessen Ziel es ist, Produkte zu schaffen, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsfeldern tätig: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und künstliche Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis im Handwerk und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stellt Bosch Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den Mittelpunkt jeder Innovation.
Stärken
• Speziell für Abbrucharbeiten entwickelt
• Flache Schneide für effizientes Meißeln
• Kompatibel mit allen SDS-max-Meißelhämmern
• Ideal für Beton, Mauerwerk und ähnliche Materialien
• Breite Schneide (25 mm) für eine optimale Schlagfläche
• Flache Schneide für effizientes Meißeln
• Kompatibel mit allen SDS-max-Meißelhämmern
• Ideal für Beton, Mauerwerk und ähnliche Materialien
• Breite Schneide (25 mm) für eine optimale Schlagfläche
Anwendungen
Der PRO SDS max-4C Flachmeißel ist für Profis auf Abbruch-, Renovierungs- und Rohbau-Baustellen konzipiert. Er eignet sich zum Entfernen von Betonböden und Treppen, zum Abtragen von Mauerwerkswänden sowie zum Anpassen von Tür- und Fensteröffnungen. Elektriker nutzen ihn zudem zum Fräsen von Schlitzen in Wände. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die auf der Baustelle höchste Leistung, Robustheit und Effizienz erwarten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 530 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 363x44x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 520 g |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 25 mm |
| Gewicht | 530 g |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std