LOCTITE 5205 50ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest

Flächendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:5205
Rubix:66967
Hersteller:170686
EAN:5010266267524
5205 50ML Flächendichtung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farberot
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 5205 50ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest


LOCTITE 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 N/mm²) Flächendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als "formed -in-place" Flächendichtung für Getriebe- und Motorgehäuse.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Fassungsvermögen50 ml
Zolltarifcode32141010
31,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std