ISO7089 66X110X10 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ60A2ISO
Rubix:3390961
Hersteller:7089260
EAN:4043377405548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : ISO7089 66X110X10 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 110X60X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M60 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,87 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
124,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
60 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser, metrisch
M60