ISO7089 42X72X6 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ39A4ISO
Rubix:3390953
Hersteller:7089439
EAN:4043377308900


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : ISO7089 42X72X6 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A4 72X39X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,21 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
82,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
72 mm
Durchmesser, metrisch
M39