ISO7090 42X72X6 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN39A4ISO
Rubix:3390978
Hersteller:7090439
EAN:4043377309310


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : ISO7090 42X72X6 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A4 72X39X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
72 mm
Durchmesser, metrisch
M39