DIN7603 A 12X15.5X1.5 AL Dichtring/Aluminiumring Form A
Flachdichtringe für Rohrverschraubungen, DIN 7603, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 7603 Alu A 12 x 15,5 x 1,5 Al S
Rubix:555236
EAN:4043952517918




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : DIN7603 A 12X15.5X1.5 AL Dichtring/Aluminiumring Form A
DIN 7603 Aluminium Form A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe Abmessung: 12 x15,5x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen