50X90X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67189348
Rubix:29575
Hersteller:WA 50,0X 90,0X 10,0 NB7034
50X90X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Stärke10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50X90X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radial-Wellendichtring in Standardausführung nach N 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar. Der WA ist ein einfachwirkender Radialwellendichtring für drehende oder schwenkende Wellen: Der Elastomer-Außenmantel sorgt für eine gute statische Abdichtung, einen guten Wärmeausdehnungsausgleich z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Stärke10 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,58 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,34 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,11 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,02 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,96 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,80 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,75 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,74 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std