36.7X46X2 US NBR 70 Schraubendichtung US

Schraubendichtung (US NBR 70 RS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67044918
Rubix:37277
Hersteller:67044918
36.7X46X2 US NBR 70 Schraubendichtung US

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,7 mm
Außendurchmesser46 mm
Stärke2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36.7X46X2 US NBR 70 Schraubendichtung US


Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser36,7 mm
Außendurchmesser46 mm
Stärke2 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,38 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,32 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,30 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen