55X70X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtring WAS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49484697
Rubix:29656
Hersteller:WAS 55,00 70,00 10,00 NB70C4


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Stärke | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 55X70X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | 70 nbr nb70c401 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std