20X38X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383126
Rubix:141935
Hersteller:WAS 20,00 38,00 7,00 NB70C4
20X38X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser38 mm
Stärke7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 20X38X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Stärken

-Gute statische Dichtwirkung bei niedrigviskosen oder gasförmigen Medien
Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Anwendungsspektrum für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten Fremdlieferanten

Anwendungen

Allgemeine Industrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser38 mm
Stärke7 mm
Werkstoffnbr
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,76 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,60 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,34 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,33 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std