20.7X28X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67041654
Rubix:515934
Hersteller:67041654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 20.7X28X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20,7 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen