578.021 M Filterregler >Standard<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Filterregler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:578.021 M
Rubix:345846
Hersteller:100934
EAN:4047322102247



Dokumente
Produktdetails : 578.021 M Filterregler >Standard<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Filterregler Standard , Metallbehälter und Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 16 bar, Ablass: manuellVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 869 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, ms, nbr, st.verzinkt, niro, polyethylen, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
