B64G-3GK-MD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B64G-3GK-MD3-RMN
Rubix:302684
Hersteller:B64G-3GK-MD3-RMN

Produktdetails : B64G-3GK-MD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler 40 My 0,3-10 G3/8
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
