B07-205-M3MG Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/4
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B07-205-M3MG
Rubix:302824
Hersteller:B07-205-M3MG

Produktdetails : B07-205-M3MG Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/4
Filterregler 40 My 0,3-10 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filter-regulator |
| Volumenstrom | 390 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
