B72G-3AT-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 3/8NPT
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 3/8NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-3AT-QD3-RMN
Rubix:302896

Produktdetails : B72G-3AT-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 3/8NPT
Filterregler 40 My 0,3-10 3/8Npt
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 3/8NPT
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filterregler (entlastend) |
| Werkstoff | gehäuse: zink; deckel: acetal; ventil: pp & tpv; schale (transparent): pc; schale (metall): zink; anzeige-linse (metallschale): transparent pa; filterelement: gesintertes pp; elastomere: cr & nbr |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | 3/8 npt |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
