B72G-2GK-AL2-RMN Filterregler, 25my, 0.3-10bar, G1/4
Filterregler, 25my, 0.3-10bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-2GK-AL2-RMN
Rubix:302850

Produktdetails : B72G-2GK-AL2-RMN Filterregler, 25my, 0.3-10bar, G1/4
Filterregler 25 My 0,3-10 G1/4
FILTERREGLER 25 MY 0,3-10 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,25 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Typ | filterregler |
| Werkstoff | zink (gehäuse) |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g (parallel) / g1/4 |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
