GF 32 400 Filterelement 5 µm, für Filter/Filterregler >G<, BG 400
Filterelement G-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:GF 32 400
Rubix:798864
Hersteller:116402
EAN:4047322327244


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 & 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : GF 32 400 Filterelement 5 µm, für Filter/Filterregler >G<, BG 400
Filterelement 5 µm, für Filter/Filterregler »G«, BG 400, G 3/8 und G 1/2.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 & 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage