Referenzen
IMI Norgren:4438-03
Rubix:71305
Hersteller:4438-03


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : 4438-03 Filterelement, 40my
Filterelement 40 My
FILTERELEMENT 40 MY
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filter element |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort