650 H/S Filter>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, 60 µm, BG5, G2
Filter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:650 H/S
Rubix:346128
Hersteller:100971
EAN:4047322110518



Dokumente
Produktdetails : 650 H/S Filter>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, 60 µm, BG5, G2
Filter Standard , PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3681 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyethylen, polycarbonat, al, pa |
| Volumenstrom | 30000 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Filterfeinheit | 60 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
685,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
815,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
