650 F/S filter, PC-Behälter, Schutzkorb, 40 µm, BG4, G1 1/4
Filter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:650 F/S
Rubix:346122
Hersteller:100969
EAN:4047322110396



Dokumente
Produktdetails : 650 F/S filter, PC-Behälter, Schutzkorb, 40 µm, BG4, G1 1/4
Filter Standard , PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1918 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyethylen, polycarbonat, abs, pa |
| Volumenstrom | 12500 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
