AW30-F03DE-R-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW30-F03DE-R-B
Rubix:2190496
Hersteller:AW30-F03DE-R-B
EAN:3618035519076
AW30-F03DE-R-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW30-F03DE-R-B Filterregler


AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht425 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom1500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
82,22 exkl. MwSt.
/ Stück
97,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen