AW20-F02CE-R-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW20-F02CE-R-B
Rubix:2183870
Hersteller:AW20-F02CE-R-B
AW20-F02CE-R-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW20-F02CE-R-B Filterregler


AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht215 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper20 mm
Volumenstrom500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
58,03 exkl. MwSt.
/ Stück
69,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage